APPROVED VENDOR Letkut hitsatut, 6 jalkaa, ruostumatonta terästä


Suodattaa
Pituus: 6" , Tyyppi: Hitsatut
TyyliMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
3ADN6
0.37 "316 Ruostumaton teräs4344 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.065 "€80.92
Tarjouspyyntö
A
3ADN4
0.43 "316 Ruostumaton teräs2339 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.035 "€46.87
Tarjouspyyntö
A
3ADE7
0.183 "304 Ruostumaton teräs6515 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 - 1500 astetta F0.065 "€57.95
Tarjouspyyntö
A
3AFD5
0.183 "316 Ruostumaton teräs6515 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-325 - 1500 astetta F0.065 "€79.51
Tarjouspyyntö
A
3AFD4
0.215 "316 Ruostumaton teräs4912 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-325 - 1500 astetta F0.049 "€52.87
Tarjouspyyntö
A
3ADE6
0.215 "304 Ruostumaton teräs4912 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 - 1500 astetta F0.049 "€38.92
Tarjouspyyntö
A
3ADE5
0.243 "304 Ruostumaton teräs3508 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 - 1500 astetta F0.035 "€32.60
Tarjouspyyntö
A
3AFD3
0.243 "316 Ruostumaton teräs3508 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-325 - 1500 astetta F0.035 "€30.94
Tarjouspyyntö
A
3ADN1
0.245 "316 Ruostumaton teräs5452 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.065 "€79.37
Tarjouspyyntö
A
3 ADF3
0.245 "304 Ruostumaton teräs5452 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.065 "€57.28
Tarjouspyyntö
A
3AFD2
0.257 "316 Ruostumaton teräs2851 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-325 - 1500 astetta F0.028 "€33.35
Tarjouspyyntö
A
3ADE4
0.257 "304 Ruostumaton teräs2851 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 - 1500 astetta F0.028 "€21.71
Tarjouspyyntö
A
3ADE3
0.273 "304 Ruostumaton teräs2005 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 - 1500 astetta F0.02 "€28.07
Tarjouspyyntö
A
3AFD1
0.273 "316 Ruostumaton teräs2005 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-325 - 1500 astetta F0.02 "€23.99
Tarjouspyyntö
A
3 ADF2
0.277 "304 Ruostumaton teräs4110 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.049 "€43.27
Tarjouspyyntö
A
3AFD9
0.277 "316 Ruostumaton teräs4110 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.049 "€39.48
Tarjouspyyntö
A
3 ADF1
0.305 "304 Ruostumaton teräs2936 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.035 "€31.59
Tarjouspyyntö
A
3AFD8
0.305 "316 Ruostumaton teräs2936 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.035 "€36.79
Tarjouspyyntö
A
3AFD7
0.319 "316 Ruostumaton teräs2380 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.028 "€35.33
Tarjouspyyntö
A
3ADE9
0.319 "304 Ruostumaton teräs2380 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.028 "€18.73
Tarjouspyyntö
A
3AFD6
0.335 "316 Ruostumaton teräs1678 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.02 "€27.21
Tarjouspyyntö
A
3ADE8
0.335 "304 Ruostumaton teräs1678 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.02 "€23.28
Tarjouspyyntö
A
3ADN5
0.402 "316 Ruostumaton teräs3275 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.049 "€56.32
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?