Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUOLIKIINNIKE 506SS1 Niitit T50 ruostumaton teräs 3/8 x 3/8 tuumaa pituus - 1000 kpl pakkaus | AE4HWG 5KPW1

ARROW FASTENER 506SS1 niitit T50 ruostumaton teräs 3/8 x 3/8 tuumaa pituus - 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AE4HWG Malli: 506SS1Ristiviite: 5KPW1
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
€21.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteät kruununapit
rakentaminenRuostumaton teräs
Kruunun leveys (tuumaa)3/8
Jalan pituus3 / 8 "
TyyppiT50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenJalan pituusTyyppiHinta
NUOLIKIINNIKE 50424 Niitit T50 3/8 x 1/4 tuumaa pituus - 1250 kpl pakkaus | AE4HVX 5KPV2 50424Galvanisoitu teräs1 / 4 "T50 Divergentti piste€7.14
NUOLIKIINNIKE 50524 Niitit T50 3/8 x 5/16 tuumaa Pituus - Pakkaus 1250 | AE4HVY 5KPV3 50524Galvanisoitu teräs5 / 16 "T50 Divergentti piste€7.85
NUOLIKIINNIKE 50624 Niitit T50 3/8 x 3/8 tuumaa pituus - 1250 kpl pakkaus | AE4HVZ 5KPV4 50624Galvanisoitu teräs3 / 8 "T50 Heavy Duty€7.84
NUOLIKIINNIKE 50824 Niitit T50 3/8 x 1/2 tuuman pituus - 1250 kpl pakkaus | AE4HWA 5KPV5 50824Galvanisoitu teräs1 / 2 "T50 Heavy Duty€9.36
NUOLIKIINNIKE 50924 Niitit T50 3/8 x 9/16 tuumaa Pituus - Pakkaus 1250 | AE4HWB 5KPV6 50924Galvanisoitu teräs9 / 16 "T50 Heavy Duty€9.45
NUOLIKIINNIKE 504IP Niitit T50 3/8 x 1/4 tuumaa pituus - 5000 kpl pakkaus | AE4HWC 5KPV7 504IPGalvanisoitu teräs1 / 4 "T50 Divergentti piste€25.11
NUOLIKIINNIKE 505IP Niitit T50 3/8 x 5/16 tuumaa Pituus - Pakkaus 5000 | AE4HWD 5KPV8 505IPGalvanisoitu teräs5 / 16 "T50 Divergentti piste€20.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER 506SS1 niitit T50 ruostumaton teräs 3/8 x 3/8 tuumaa pituus - 1000 kpl
€21.47 / yksikkö