QLT BY MARSHALLTOWN MB48 Bull Float neliön pää 48 x 8 x 3/4 tuumaa | AB6XQP 22P283

QLT BY MARSHALLTOWN MB48 Bull Float -neliöpää 48 x 8 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XQP Malli: MB48Ristiviite: 22P283

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHärkä kelluu
LopputyyppiNeliö
KahvaEi sisälly
Pituus48 "
MateriaaliMagnesium
Paksuus3 / 4 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiHinta
QLT BY MARSHALLTOWN MB48R Bull Float pyöreä pää 48 x 8 x 3/4 tuumaa | AB6XQQ 22P284 MB48RPyöreä€282.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QLT BY MARSHALLTOWN MB48 Bull Float -neliöpää 48 x 8 x 3/4 tuumaa
€249.99 / yksikkö