Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QLT BY MARSHALLTOWN MB48R Bull Float pyöreä pää 48 x 8 x 3/4 tuumaa | AB6XQQ 22P284

QLT BY MARSHALLTOWN MB48R Bull Float pyöreä pää 48 x 8 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XQQ Malli: MB48RRistiviite: 22P284

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHärkä kelluu
LopputyyppiPyöreä
KahvaEi sisälly
Pituus48 "
MateriaaliMagnesium
Paksuus3 / 4 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2075
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiHinta
QLT BY MARSHALLTOWN MB48 Bull Float neliön pää 48 x 8 x 3/4 tuumaa | AB6XQP 22P283 MB48Neliö€249.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QLT BY MARSHALLTOWN MB48R Bull Float pyöreä pää 48 x 8 x 3/4 tuumaa
€297.39 / yksikkö