LEESON Kaupalliset tuuletin- ja puhallinmoottorit, yksivaiheinen, tippumisenkestävä, joustava pohja


Leesonin kaupalliset puhallin- ja puhallinmoottorit soveltuvat suurten puhaltimien ja puhaltimien ohjaamiseen kaupallisissa sovelluksissa. Leeson täysin suljettu tuuletinjäähdytteiset moottorit soveltuvat myös ympäristöihin, joissa on korkea kosteus.

Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelo: DP , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Asennus: Kestävä pohja , Pakkaus: F , vaihe: 1 , Suojaus: AUTOMAATTINEN , Kierto: VALITTAVA CCW , RPM: 1800 , Tyyppi: SD , Jännite: 115 / 230
TyyliMalliVoiteluMallikehysMoottorin lämpösuojausPower FactorPalvelukerroinTäyden kuorman ampeeritHPHinta (ei alv)
A
103796.00
MULTEMP SRLN48ZMEJ55RX67.51.257 / 3.51/2€435.06
B
103795.00
VARMISTAO48MEJ56RX611.355.6 / 2.81/3€374.43

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on automaattinen lämpösuoja, joka estää moottorin ylikuumenemisen.
  • Niissä on joustava tyylinen pohja, joka mahdollistaa asennuksen vankalle alustalle.
  • Niissä on valssattu teräsrakenne korkean rakenteellisen eheyden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Leesonin kaupalliset tuulettimet ja puhallinmoottorit?

Näissä moottoreissa on jäykkä pohja, jossa on uritetut reiät, jotka voidaan asentaa kiinteille pinnoille muttereilla ja pulteilla.

Kuinka liittää Leesonin kaupalliset puhallin- ja puhallinmoottorit kuormaan?

Näissä moottoreissa on kiilaakselirakenne, jossa on liitin, joka kiinnitetään kiilaakseliin kiilajärjestelyllä. Puhaltimet voidaan kytkeä myös suoraan moottorin akseliin.

Tarvitsevatko Leesonin kaupalliset puhallin- ja puhallinmoottorit voitelua?

Näissä moottoreissa on tiivistetyt laakerit. Tiivistetty muotoilu estää pölyn ja roskien pääsyn laakerikoteloon.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?