Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 GFL7T naarasvarren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen 7 / 16-20 | AB4VCL 20G033

QA1 GFL7T naarastangon pää ruostumatonta terästä Vasen 7/16-20

Varastossa
Tuote: AB4VCL Malli: GFL7TRistiviite: 20G033
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
€15.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-rodun pää
pallo440C ruostumaton teräs pallomainen
Laakerit440C ruostumaton teräs pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A7 / 16-20 "
Ulottuvuus AA0.4375 / 0.4395 "
Mitat E1.125 "
Mitat G1.812 "
Mitat H0.937 "
Ulottuvuus J2.375 "
Mitat N0.562 "
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Sisällä Dia.0.4375 / 0.4395 "
Maks. Kulmapoikkeama21 Tutkinnot
KierreVasen käsi
Kierteen koko7 / 16-20
TyyppiNainen Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0837
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoTyyppiMitat EMitat GHinta
QA1 GFR7T naarasvarren pää ruostumatonta terästä Oikeakätinen 7 / 16-20 | AB4VCK 20G032 GFR7T21 Tutkinnot7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Oikea käsi7 / 16-20Nainen Tavallinen1.125 "1.812 "€54.10
QA1 GML5T urosvarren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen 5 / 16-24 | AB4VCZ 20G045 GML5T22 Tutkinnot5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Vasen käsi5 / 16-24Mies Tavallinen0.875 "1.875 "€40.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 GFL7T naarastangon pää ruostumatonta terästä Vasen 7/16-20
€15.21 / yksikkö