Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 GML5T urosvarren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen 5 / 16-24 | AB4VCZ 20G045

QA1 GML5T urostangon pää ruostumatonta terästä Vasen 5/16-24

Varastossa
Tuote: AB4VCZ Malli: GML5TRistiviite: 20G045

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-rodun pää
pallo440C ruostumaton teräs pallomainen
Laakerit440C ruostumaton teräs pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A5 / 16-24 "
Ulottuvuus AA0.3125 / 0.3145 "
Mitat E0.875 "
Mitat G1.875 "
Mitat H1.25 "
Ulottuvuus J2.313 "
Mitat N0.437 "
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Sisällä Dia.0.3125 / 0.3145 "
Maks. Kulmapoikkeama22 Tutkinnot
KierreVasen käsi
Kierteen koko5 / 16-24
TyyppiMies Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0333
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoTyyppiMitat EMitat GHinta
QA1 GFR7T naarasvarren pää ruostumatonta terästä Oikeakätinen 7 / 16-20 | AB4VCK 20G032 GFR7T21 Tutkinnot7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Oikea käsi7 / 16-20Nainen Tavallinen1.125 "1.812 "€54.10
QA1 GFL7T naarasvarren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen 7 / 16-20 | AB4VCL 20G033 GFL7T21 Tutkinnot7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Vasen käsi7 / 16-20Nainen Tavallinen1.125 "1.812 "€15.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 GML5T urostangon pää ruostumatonta terästä Vasen 5/16-24
€40.39 / yksikkö