Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 GFR7T naarasvarren pää ruostumatonta terästä Oikeakätinen 7 / 16-20 | AB4VCK 20G032

QA1 GFR7T naarastangon pää ruostumatonta terästä Oikea 7/16-20

Varastossa
Tuote: AB4VCK Malli: GFR7TRistiviite: 20G032

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-rodun pää
pallo440C ruostumaton teräs pallomainen
Laakerit440C ruostumaton teräs pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A7 / 16-20 "
Ulottuvuus AA0.4375 / 0.4395 "
Mitat E1.125 "
Mitat G1.812 "
Mitat H0.937 "
Ulottuvuus J2.375 "
Mitat N0.562 "
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Sisällä Dia.0.4375 / 0.4395 "
Maks. Kulmapoikkeama21 Tutkinnot
KierreOikea käsi
Kierteen koko7 / 16-20
TyyppiNainen Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoTyyppiMitat EMitat GHinta
QA1 GFL7T naarasvarren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen 7 / 16-20 | AB4VCL 20G033 GFL7T21 Tutkinnot7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Vasen käsi7 / 16-20Nainen Tavallinen1.125 "1.812 "€15.21
QA1 GML5T urosvarren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen 5 / 16-24 | AB4VCZ 20G045 GML5T22 Tutkinnot5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Vasen käsi5 / 16-24Mies Tavallinen0.875 "1.875 "€40.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 GFR7T naarastangon pää ruostumatonta terästä Oikea 7/16-20
€54.10 / yksikkö