PULSAFEEDER MTR404-G-virtausmittari 100 GPM 150 PSI 1.5 tuumaa 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71

PULSAFEEDER MTR404-G Virtausmittari 100 GPM 150 PSI 1.5 tuumaa 1.0 PPG

Varastossa
Tuote: AG9WNE Malli: MTR404-GRistiviite: 22UM71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,719.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen virtausmittari
tarkkuus1.5
Kaapelin pituus12
Yhteyden koko1.5 "
Yhteyden tyyppiNPT
näyttö6-numero
Asennus1-1 / 2 "NPT
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue1.5-100 gpm
Nesteen lämpötila. Alue35 astetta 105 astetta F
Putken koko1.5 "
GPM max.100
Korkeus6"
KoteloLyijytön messinki
Pituus17.75 "
Max. Paine150 psi
Max. Viskositeetti31 SSU
Maks. Jännite24
ulostuloKuiva kosketus
Pulssit per gallona1
TyyppiLinjassa
Kostutetut materiaalitMessinki, termoplastinen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)14.22
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Reed-kytkimen virta (mA): 24mA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierätarkkuusKaapelin pituusPituusLeveysYhteyden kokonäyttöVirtausalueHinta
PULSAFEEDER MTR100-G-virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa | AF7WXX 22UM61 MTR100-Gvirtausmittari1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-numero.25 - 20 gpm€449.43
PULSAFEEDER MTR101-G-virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-Gvirtausmittari1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-numero.25 - 20 gpm€491.06
PULSAFEEDER MTR103-G-virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa 0.5 Pg | AF7WXZ 22UM63 MTR103-Gvirtausmittari1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-numero.25 - 20 gpm€770.71
PULSAFEEDER MTR104-G-virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa 1.0 Pg | AF7WYA 22UM64 MTR104-Gvirtausmittari1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-numero.25 - 20 gpm€526.50
PULSAFEEDER MTR300-G-virtausmittari 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69 MTR300-Gvirtausmittari1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6-numero.75 - 50 gpm€679.14
PULSAFEEDER MTR304-G-virtausmittari 50 Gpm 150 Psi 1 tuuma 1.0 Pg | AF7WYC 22UM70 MTR304-Gvirtausmittari1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6-numero.75 - 50 gpm€723.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER MTR404-G Virtausmittari 100 GPM 150 PSI 1.5 tuumaa 1.0 PPG
€1,719.87 / yksikkö