Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PULSAFEEDER MTR300-G-virtausmittari 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69

PULSAFEEDER MTR300-G Virtausmittari 50 Gpm 150 Psi 1 In

Varastossa
Tuote: AF7WYB Malli: MTR300-GRistiviite: 22UM69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€679.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus1.5%
Kaapelin pituus12ft.
Yhteyden koko1 MNPT
näyttö6-numero
Asennus1 "NPT
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue.75 - 50 gpm
Virtausalue @ GPM vettä.75 on 50
Putken koko1"
GPM max.50
Korkeus4.5 "
KoteloLyijytön messinki
Pituus15.5 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila105 F
Lämpötila105-astetta F
TyyppiLinjassa
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9026105000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Reed-kytkimen virta (mA) (24)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierätarkkuusKaapelin pituusPituusLeveysYhteyden kokonäyttöVirtausalueHinta
PULSAFEEDER MTR100-G-virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa | AF7WXX 22UM61 MTR100-Gvirtausmittari1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-numero.25 - 20 gpm€449.43
PULSAFEEDER MTR101-G-virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-Gvirtausmittari1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-numero.25 - 20 gpm€491.06
PULSAFEEDER MTR103-G-virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa 0.5 Pg | AF7WXZ 22UM63 MTR103-Gvirtausmittari1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-numero.25 - 20 gpm€770.71
PULSAFEEDER MTR104-G-virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa 1.0 Pg | AF7WYA 22UM64 MTR104-Gvirtausmittari1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-numero.25 - 20 gpm€526.50
PULSAFEEDER MTR304-G-virtausmittari 50 Gpm 150 Psi 1 tuuma 1.0 Pg | AF7WYC 22UM70 MTR304-Gvirtausmittari1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6-numero.75 - 50 gpm€723.96
PULSAFEEDER MTR404-G-virtausmittari 100 GPM 150 PSI 1.5 tuumaa 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71 MTR404-GMekaaninen virtausmittari1.51217.75 "5"1.5 "6-numero1.5-100 gpm€1,719.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER MTR300-G Virtausmittari 50 Gpm 150 Psi 1 In
€679.14 / yksikkö