Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PULSAFEEDER MTR103-G-virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa 0.5 Pg | AF7WXZ 22UM63

PULSAFEEDER MTR103-G Virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa 0.5 ppg

Varastossa
Tuote: AF7WXZ Malli: MTR103-GRistiviite: 22UM63

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€770.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus1.5%
Kaapelin pituus12ft.
Yhteyden koko3/4 MNPT
näyttö5-numero
Asennus3 / 4 "NPT
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue.25 - 20 gpm
Virtausalue @ GPM vettä.25 on 20
Putken koko3 / 4 "
GPM max.20
Korkeus4.25 "
KoteloLyijytön messinki
Pituus11.625 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila105 F
Maks. Jännite24
ulostuloKuiva kosketus
Pulssit per gallona0.5
Lämpötila105-astetta F
TyyppiLinjassa
Leveys568587 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi9026105000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Reed-kytkimen virta (mA) (24)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierätarkkuusKaapelin pituusPituusLeveysYhteyden kokonäyttöVirtausalueHinta
PULSAFEEDER MTR100-G-virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa | AF7WXX 22UM61 MTR100-Gvirtausmittari1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-numero.25 - 20 gpm€449.43
PULSAFEEDER MTR101-G-virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-Gvirtausmittari1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-numero.25 - 20 gpm€491.06
PULSAFEEDER MTR104-G-virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa 1.0 Pg | AF7WYA 22UM64 MTR104-Gvirtausmittari1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-numero.25 - 20 gpm€526.50
PULSAFEEDER MTR300-G-virtausmittari 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69 MTR300-Gvirtausmittari1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6-numero.75 - 50 gpm€679.14
PULSAFEEDER MTR304-G-virtausmittari 50 Gpm 150 Psi 1 tuuma 1.0 Pg | AF7WYC 22UM70 MTR304-Gvirtausmittari1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6-numero.75 - 50 gpm€723.96
PULSAFEEDER MTR404-G-virtausmittari 100 GPM 150 PSI 1.5 tuumaa 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71 MTR404-GMekaaninen virtausmittari1.51217.75 "5"1.5 "6-numero1.5-100 gpm€1,719.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER MTR103-G Virtausmittari 20 Gpm 150 Psi 3/4 tuumaa 0.5 ppg
€770.71 / yksikkö