PS DOORS SMZ-MM100 Mezzanine turvaportti, 100 tuuman avautumisleveys, jauhemaalattu keltainen | AG8EGR

PS DOORS SMZ-MM100 Mezzanine-turvaportti, 100 tuuman avautumisleveys, jauhemaalattu keltainen

Tuote: AG8EGR Malli: SMZ-MM100
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,789.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikerroksen turvaportti
Syvyys59-1 / 2 "
Suorittaa loppuunJauhemaalattu keltainen
MateriaaliLievä teräs
Avauskorkeus80 "
Avausleveys100 "
Kokonaissyvyys66 "
Kokonaiskorkeus95 "
kokonaisleveys108 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)279.4
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

PS Doors SMZ-MM100 SafeMezz360 on kaksiportainen putoamissuojajärjestelmä, joka pitää henkilöstön turvassa trukkien lastauksen ja purkamisen aikana. Se on idioottivarma suljettu alue, joka varmistaa työntekijöiden turvallisuuden kohotetulta mezzanine-reunalta.

Ominaisuudet:

  • PS Doors SMZ-MM100 mezzanine-turvaportissa on vastapainotettu järjestelmä, joka tarjoaa 360 asteen välitason suojauksen.
  • Siinä on iskunkestävä muotoilu ja pehmustettu vaimennusjärjestelmä, joka estää porttia putoamasta henkilökunnan varpaille tai meluisalta pamahdukselta.
  • Tämä helposti asennettava yksikkö on valmistettu paksusta teräksestä, jossa on turvakeltainen, jauhemaalattu pinta toistuvaa käyttöä varten.
  • Se mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä pehmeällä avaamisella ja sulkemisella 2 tuuman nailonrullilla ja telajärjestelmällä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 14122-3: 2016
  • ANSI
  • OSHA
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka koota PS Doors SMZ-MM100 mezzanine-portti?

A.

  • Aloita siten, että molemmat sivuottimet ovat ylösalaisin ja aseta etummaiset otsikot otsikkokokoonpanojen sisään.
  • Kiinnitä kulmat neljällä 5/16 tuuman laippamutterilla ja vaunupultilla.
  • Kiristä ketjupyörät molemmissa laippalaakereissa estääksesi akselin sivuttaisliikkeen.
  • Käytä akselikiilaa kohdistaaksesi hammaspyörä akseliin ja kiristä molemmat säätöruuvit tiukasti. Toista sama joka kulmassa.
  • Kiinnitä neljä pylvästä kuhunkin kulmaan kuudella 5/16 tuuman vaunupultilla ja laippamuttereilla.
  • Kiinnitä säteittäisten telojen päät telapulteilla, aluslevyillä ja nylock-muttereilla.
  • Kiinnitä sivukisko pilariin neljällä vaunupultilla ja laippamutterilla.
  • Kiinnitä väliaikainen tuki kahdella 5/16 tuuman vaunupultilla ja laippamutterilla.
  • Kun sivukaiteet ja väliaikaiset kannattimet on asennettu, tuote voidaan kallistaa pystyasentoon.
  • Kiinnitä lopuksi ankkurikannatin jokaiseen jalkaan käyttämällä kahta vaunupulttia ja laippamuttereita.

K. Mitä käyttölaitteita tarvitaan mezzanine-portin toimintaan?

A.

  • Raskaat ketjut
  • Rattaat
  • Akselit
  • Laakerit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveyskokonaisleveysKokonaiskorkeusMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
PS DOORS SMZ-MM060 Mezzanine turvaportti, 60 tuuman avautumisleveys, jauhemaalattu keltainen | AG8EGQ SMZ-MM06060 "68 "95 "Lievä teräsJauhemaalattu keltainen€5,573.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS SMZ-MM100 Mezzanine-turvaportti, 100 tuuman avautumisleveys, jauhemaalattu keltainen
€5,789.17 / yksikkö