PS DOORS SMZ-MM060 Mezzanine turvaportti, 60 tuuman avautumisleveys, jauhemaalattu keltainen | AG8EGQ

PS DOORS SMZ-MM060 Mezzanine-turvaportti, 60 tuuman avautumisleveys, jauhemaalattu keltainen

Varastossa
Tuote: AG8EGQ Malli: SMZ-MM060

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,573.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikerroksen turvaportti
Syvyys59-1 / 2 "
Suorittaa loppuunJauhemaalattu keltainen
MateriaaliLievä teräs
Avauskorkeus80 "
Avausleveys60 "
Kokonaissyvyys66 "
Kokonaiskorkeus95 "
kokonaisleveys68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveyskokonaisleveysKokonaiskorkeusMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
PS DOORS SMZ-MM100 Mezzanine turvaportti, 100 tuuman avautumisleveys, jauhemaalattu keltainen | AG8EGR SMZ-MM100100 "108 "95 "Lievä teräsJauhemaalattu keltainen€5,789.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS SMZ-MM060 Mezzanine-turvaportti, 60 tuuman avautumisleveys, jauhemaalattu keltainen
€5,573.00 / yksikkö