Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ATC-1 teräsulake, 1 A, 32 VDC, musta | AE7WNE 6AYD0

BUSSMANN ATC-1 teräsulake, 1 A, 32 VDC, musta

Varastossa
Tuote: AE7WNE Malli: ATC-1Ristiviite: 6AYD0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän sulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
VäriMusta
VärikoodiMusta
Nykyinen arvostelu1A
Syvyys0.207 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz AF
Sulakevahvistimet1
Korkeus0.2 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kAIC
Pituus0.75 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
TyyppiSulake
Jännitearvot32V DC-
Leveys0.49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)1.24
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann ATC-1 -autosulake on suunniteltu käsittelemään 1 A:n virtoja ja sitä käytetään ajoneuvoissa sähköjärjestelmien, mukaan lukien valaistuksen, sytytyksen ja lisävarusteiden, suojaamiseen. Tämä ATC-1-sulake toimii tärkeänä turvakomponenttina, joka ehkäisee ylikuormituksen tai oikosulkujen aiheuttamia vaurioita ja palovaaraa.

Ominaisuudet:

  • Bussmann ATC-1 -sulake voi reagoida jopa 1 A:n virtoihin, mikä estää liiallisen virran aiheuttaman vaurion.
  • Siinä on muovirakenne sähköeristystä ja korroosionkestävyyttä varten.
  • Tässä autosulakkeessa on terärakenne, joka mahdollistaa helpon asettamisen ja poistamisen, mikä virtaviivaistaa huolto- ja vaihtoprosesseja.
  • Siinä on yksi elementti nopeavaikutteisille ominaisuuksille, jotka vastaavat ylikuormitukseen ja oikosulkuihin, minimoiden vaurioiden riskin.
  • Tämän 1 A sulakkeen keskeytysarvo on 1 kA 32 VDC:ssä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tiedän, onko tämä Bussmann ATC-1 -sulake palanut?

V. Koska se ei ole osoitus, tarvitset ilmaisevan sulakelohkon tai kannen palaneen sulakkeen havaitsemiseksi visuaalisesti.

K. Mitä eroa on nopeasti palavien ja hitaasti palavien sulakkeiden välillä?

V. Nopeasti palavat sulakkeet reagoivat nopeasti ylivirtoihin ja niitä käytetään suojaamaan herkkiä komponentteja. Hitaasti palavilla sulakkeilla on viivästetty vaste, joka käsittelee tilapäisiä virtapiikkejä ilman tarpeetonta laukaisua.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotVärikoodiNykyinen arvosteluLeveysHalkaisijaSulakevahvistimetKorkeusKeskeytysluokitusHinta
BUSSMANN ATC-10 teräsulake, 10 A, 32 VDC, punainen | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCpunainen-3 / 4 "Ei sovellettavissa10-1 kA 32 VDC€2.35
BUSSMANN ATC-15 teräsulake, 15 A, 32 VDC, sininen | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DC-sininen15A1.38 "Ei sovellettavissa150.38 "1 kAIC€1.60
BUSSMANN ATC-20 teräsulake, 20 A, 32 VDC, keltainen | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCKeltainen-3 / 4 "Ei sovellettavissa20-1 kA 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-25 teräsulake, 25 A, 32 VDC, kirkas | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCPoista valinta-3 / 4 "Ei sovellettavissa25-1 kA 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-3 teräsulake, 3 A, 32 VDC, violetti | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCVioletti-3 / 4 "Ei sovellettavissa3-1 kA 32 VDC€2.58
BUSSMANN ATC-30 teräsulake, 30 A, 32 VDC, vihreä | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCVihreä-3 / 4 "Ei sovellettavissa30-1 kA 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-4 teräsulake, 4 A, 32 VDC, vaaleanpunainen | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCVaaleanpunainen-3 / 4 "Ei sovellettavissa4-1 kA 32 VDC€1.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ATC-1 teräsulake, 1 A, 32 VDC, musta
€3.24 / yksikkö