DESTACO 605-sarjan suoraviivaiset kiinnittimet


Suodattaa
Pohjan pituus: 3.41 " , Pohjan leveys: 2.19 " , Kahva: Suoraan , Kokonaispituus: 5.470 " , Tyyppi: Suoraviivainen toiminta
TyyliMalliMännän kierteen kokoPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaMännän korkeusMäntäHinta (ei alv)
A
605
5 / 16-18300 paunaa.EiTeräsLaippa0.97 "Pyöreä€32.27
B
605-M
M8300 paunaa.EiTeräsLaippa0.97 "Pyöreä€47.88

605-sarjan suoraviivaiset kiinnittimet

Destaco 605 -sarjan suoraviivapidikkeitä käytetään työntö / vetokiristyssovelluksiin erilaisten teollisten työkalujen ja laitteiden kokoonpanossa, testauksessa, puuntyöstössä ja kiristämisessä. Niiden ergonomisen muotoilun ansiosta kahva voi pyöriä ja pudota alapuolelle, jotta se lukkiutuu sisäänvedettyyn asentoon. He pystyvät käsittelemään enintään 300 kg: n kuormia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?