Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSF250 -pehmeä vasara ilman kärkeä 1.85 lb 2 1/2 tuumaa | AD9DXX 4R447

PROTO JSF250 Soft Face Hammer ilman kärkeä 1.85 Lb 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DXX Malli: JSF250Ristiviite: 4R447

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä vasara
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahva materiaaliLasikuitu vinyylipidikkeellä
pään pituus3.25 "
Pään paino2 lb
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus16.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.2-1 / 2 tuumaa
TyyppiIlman vinkkejä
käytätKärjet 4R423, 4R424, 4R425, 4R428, 4R429

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painoKokonaispituusHinta
PROTO JSF205 Pehmeä vasara ilman kärkeä 2 tuuman halkaisija 1.8 lb | AC6WBH 36M939 JSF2052.5 "28 oz.15 "€49.98
PROTO JSF100 -pehmeä vasara ilman kärkeä 0.36 paunaa 1 tuumaa | AD9DXN 4R437 JSF1002"6 oz.12 "€25.82
PROTO JSF105 Pehmeä vasara ilman kärkeä 0.52 lb 1 tuumaa | AD9DXP 4R438 JSF1052"8 oz.12 "€31.93
PROTO JSF150 -pehmeä vasara ilman kärkeä 0.61 Lb 1 1 / 2In | AD9DXR 4R440 JSF1502.375 "14 oz.13.5 "€36.92
PROTO JSF200 -pehmeä vasara ilman kärkeä 1.05 lb 2 tuumaa | AD9DXU 4R443 JSF2002.5 "16 oz.15 "€47.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSF250 Soft Face Hammer ilman kärkeä 1.85 Lb 2 1/2 tuumaa
€65.27 / yksikkö