VESTIL CST-VE-TPR-sarjan termoplastiset kumipyörät


Suodattaa
Durometri: 65 Ranta A , Materiaali: Termoplastinen kumi , Ylälevyn koko: 4 "x 4 1 / 2" , Tyyppi: Jäykkä
TyyliMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeusHinta (ei alv)
A
CST-VE-4x2TPR-R
485 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "€18.29
Tarjouspyyntö
B
CST-VE-5x2TPR-R
551 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "€22.76
Tarjouspyyntö
C
CST-VE-6x2TPR-R
639 lbs.6 "x 2"5"7 1 / 2 "€24.02
Tarjouspyyntö
D
CST-VE-8x2TPR-R
705 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "€28.60
Tarjouspyyntö

CST-VE-TPR-sarjan termoplastiset kumipyörät

Vestil CST-VE-TPR -sarjan pyörät on valmistettu jälkiä jättämättömästä, pehmeästä kumimateriaalista, mikä takaa erinomaisen lattian säilymisen ja kestää kemikaaleja ja kosteutta. Näissä yksiköissä on ergonominen donitsikuvio, joka takaa tasaisen ja hiljaisen ajon, ja niissä on ruosteenestopinnoite, joka pidentää käyttöikää. Ne on lisäksi integroitu kuulalaakereihin, jotka kestävät raskaita kuormia (jopa 700 lb) ja minimoivat kitkan sujuvan liikkuvuuden takaamiseksi, ja niissä on zerk-liittimet akseleiden, pyörien ja valuratojen voiteluun. Valitse laajasta valikoimasta näitä pyöriä, saatavilla 5.5, 6.5, 7.5 ja 9.5 tuuman korkeuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?