Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSF105 Pehmeä vasara ilman kärkeä 0.52 lb 1 tuumaa | AD9DXP 4R438

PROTO JSF105 Soft Face Hammer ilman kärkeä 0.52 Lb 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DXP Malli: JSF105Ristiviite: 4R438

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä vasara
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahva materiaaliLasikuitu vinyylipidikkeellä
pään pituus2"
Pään paino8 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1 sisään.
TyyppiIlman vinkkejä
käytätKärjet 4R402, 4R403, 4R404, 4R405, 4R407, 4R408

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painoKokonaispituusHinta
PROTO JSF205 Pehmeä vasara ilman kärkeä 2 tuuman halkaisija 1.8 lb | AC6WBH 36M939 JSF2052.5 "28 oz.15 "€49.98
PROTO JSF100 -pehmeä vasara ilman kärkeä 0.36 paunaa 1 tuumaa | AD9DXN 4R437 JSF1002"6 oz.12 "€25.82
PROTO JSF150 -pehmeä vasara ilman kärkeä 0.61 Lb 1 1 / 2In | AD9DXR 4R440 JSF1502.375 "14 oz.13.5 "€36.92
PROTO JSF200 -pehmeä vasara ilman kärkeä 1.05 lb 2 tuumaa | AD9DXU 4R443 JSF2002.5 "16 oz.15 "€47.64
PROTO JSF250 -pehmeä vasara ilman kärkeä 1.85 lb 2 1/2 tuumaa | AD9DXX 4R447 JSF2503.25 "2 lb16.5 "€65.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSF105 Soft Face Hammer ilman kärkeä 0.52 Lb 1 tuumaa
€31.93 / yksikkö