Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VISIONTRON FR811HDSB-CSB -viittikehys 11 tuuman korkeus x 8-1 / 2 tuuman pituus musta | AH9KWU 40CK36

VISIONTRON FR811HDSB-CSB kylttikehys 11 tuuman korkeus x 8-1/2 tuuman pituus musta

Varastossa
Tuote: AH9KWU Malli: FR811HDSB-CSBRistiviite: 40CK36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin kehys
VäriMusta
Korkeus11
Pituus8.5 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusTyyppiHinta
VISIONTRON 711P2-01-BK 7 x 11 Sign- Poistu/poistu Älä syötä | AF7GHY 20YV21 711P2-01-BKMusta ja valkoinen teksti11 "7"Kaiverrettu väri€44.61
VISIONTRON 711P2-02-BK 7 x 11 kyltti- Kirjoita tähän (kaksipuolinen) | AF7GHZ 20YV22 711P2-02-BKMusta ja valkoinen teksti11 "7"Kaiverrettu väri€46.53
VISIONTRON SBB kyltti 7 x 11 kyltille | AF7GJB 20YV25 SBBMusta1.25 "6"Pylvään kiinnitys€36.84
VISIONTRON SBC kylttikiinnike 7 x 11 kyltille | AF7GJC 20YV26 SBCKiillotettu Chrome1.25 "6"Pylvään kiinnitys€36.79
VISIONTRON PS811-02BK 8.5 x 11 kyltti - Poistu (kaksipuolinen) | AF7GJG 20YV33 PS811-02BKMusta ja valkoinen teksti11 "8.5 "Kaksipuolinen€27.35
VISIONTRON PS811-01BK 8.5 x 11 Sign - Ole hyvä ja kirjoita tähän (kaksipuolinen) | AF7GJH 20YV34 PS811-01BKMusta ja valkoinen teksti11 "8.5 "Kaksipuolinen€27.35
VISIONTRON FR711HDPC-CSB -viitekehys 11 tuuman korkeus x 7 tuuman pituus kiillotettu kromi | AH9KWQ 40CK32 FR711HDPC-CSBKiillotettu Chrome117"Heavy Duty€84.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON FR811HDSB-CSB kylttikehys 11 tuuman korkeus x 8-1/2 tuuman pituus musta
€112.80 / yksikkö