Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCVM06T räikkäavain yhdistelmäavain käännettävä 12-kärki 6 mm | AF7NRQ 22DH48

PROTO JSCVM06T räikkä yhdistelmäavain, kääntyvä 12-pisteinen 6mm

Varastossa
Tuote: AF7NRQ Malli: JSCVM06TRistiviite: 22DH48
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
€31.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko6mm
MateriaaliTaottu teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus5"
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Koko6
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO JSCVM07T Ratcheting Combo -jakoavain kääntyvä 12 -pisteinen 7 mm | AF7NRR 22DH49 JSCVM07T5.5 "7mm€32.45
PROTO JSCVM08T Räikkäavain Yhdistelmäavain Käännettävä 12-kärki 8mm | AF7NRT 22DH50 JSCVM08T5.5 "8€29.33
PROTO JSCVM09T Räikkäavain Yhdistelmäavain Käännettävä 12-napainen 9mm | AF7NRU 22DH51 JSCVM09T6"9€32.85
PROTO JSCVM10T Räikkäavain Yhdistelmäavain Käännettävä 12-kärki 10mm | AF7NRV 22DH52 JSCVM10T6 5 / 16 "10€32.09
PROTO JSCVM11T räikkäavain yhdistelmäavain 12-suuntainen 11 mm | AF7NRW 22DH53 JSCVM11T6.625 "11€33.60
PROTO JSCVM12T Räikkäavain Yhdistelmäavain Käännettävä 12-kärki 12mm | AF7NRX 22DH54 JSCVM12T6 13 / 16 "12 "€34.13
PROTO JSCVM13T Räikkäavain Yhdistelmäavain käännettävä 12-kärki 13 mm | AF7NRY 22DH55 JSCVM13T7"13€35.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCVM06T räikkä yhdistelmäavain, kääntyvä 12-pisteinen 6mm
€31.15 / yksikkö