Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAALISIGNAALI MS4000 Mini Siren 11-16 Vdc 100w | AA4QHB 12Z062

FEDERAL SIGNAL MS4000 Mini Sireeni 11-16 Vdc 100w

Varastossa
Tuote: AA4QHB Malli: MS4000Ristiviite: 12Z062
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
€739.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini sireeni
desibeliäRiippuu valitusta kaiuttimesta
Syvyys5.7 "
Taajuusalue725 - 1575 Hz
Korkeus1.3 "
ImpedanssiRiippuu valitusta kaiuttimesta
Tulojännite11 - 16 VDC
Käyttölämpötila alue-30 astetta C - +65 astetta C
Valmiustila NykyinenAlle kuin 25ma
Jännite lähtö64 V: n huippu-huippu
Teho100
Leveys6.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8512300040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Federal Signal MS4000 -minisireeni on ihanteellinen liikenteen tehokkaaseen tyhjentämiseen vilkkailla tai ruuhkaisilla teillä, risteyksissä ja moottoriteillä laukaisemalla hälytyksen.

Ominaisuudet:

  • Federal Signal MS4000 -minisireenissä on pieni kompakti rakenne ja itsekiinnikkeet helppoa virtuaalista asennusta varten.
  • Siinä on edistynyt kiskopiiri, jossa on FET-muotoilu pienihäviöistä korkeaa kytkentäaikaa varten.
  • Tämän 100 watin tehoisen minisireenin mukana tulee vaihdettava sulake oikosulkusuojausta varten.
  • Siinä on sisäänrakennettu risteysraivaustoiminto, joka mahdollistaa tehokkaan liikenteenhallinnan vaarallisissa risteyksissä.
  • Se tarjoaa useita äänisävyjä, kuten ulvomisen, manuaalisen (huippu ja pito), ilmatorven prioriteetin ja valituksen käyttäjän mukavuuden vuoksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Liittovaltion signaalikaiuttimet: Ne soveltuvat vahvistetun hälytysäänen tuottamiseen ja täyttävät luokan A standardit.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Federal Signal MS4000 -minisireenin käyttölämpötila-alue?

A. -30 - 65 astetta C.

K. Mikä on tämän sireenin taajuusalue?

A. 725 - 1575 Hz.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL MS4000 Mini Sireeni 11-16 Vdc 100w
€739.83 / yksikkö