Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JHD036M löysäavainsiirto 36mm 8-3 / 8 L | AA8XWZ 1APT4

PROTO JHD036M kiintoavaimen offset 36mm 8-3/8 L

Varastossa
Tuote: AA8XWZ Malli: JHD036MRistiviite: 1APT4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLöysä jakoavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaOffset
Kahvan tyyppiOffset
head Paksuus55 / 64 "
MateriaaliTaottu teräs
Nimellinen Koko36mm
Pisteiden määrä12
Offset21 / 32 "
Kokonaispituus8.375 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko36mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusNimellinen KokoOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO JHD041M löysäavainsiirtymä 41mm 10-1 / 8 L | AA8MAC 19C613 JHD041M29mm41mm1"10.125 "41mm€119.67
PROTO JHD032M löysäavainsiirto 32mm 8-3 / 8 L | AA8XWY 1APT3 JHD032M55 / 64 "32mm21 / 32 "8.375 "32mm€96.31
PROTO JHD060M -avainavain 60mm 14-1 / 2 L | AA8XXC 1APT9 JHD060M1-39 / 64 "60mm1.5 "14.5 "60mm€291.45
PROTO JHD075M löysäavain, siirtymä 75mm 15-3 / 4 L | AA8XXT 1APW2 JHD075M1-57 / 64 "75mm1-47 / 64 "15.75 "75mm€456.61
PROTO JHD080M löysäavain, siirtymä 80mm 17-23 / 64 L | AA8XXU 1APW3 JHD080M2-1 / 64 "80mm1-27 / 32 "17 23 / 64 "80mm€552.59
PROTO JHD085M lukitusavain, offset 85 mm 17-23/64 L | AA8XXV 1APW4 JHD085M2-1 / 64 "85mm1-27 / 32 "17 23 / 64 "85mm€596.90
PROTO JHD090M löysäavain, siirtymä 90mm 17-3 / 4 L | AA8XXW 1APW5 JHD090M2-33 / 64 "90mm1-57 / 64 "17.75 "90mm€660.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JHD036M kiintoavaimen offset 36mm 8-3/8 L
€107.35 / yksikkö