PROTO JHD080M löysäavain, siirtymä 80mm 17-23 / 64 L | AA8XXU 1APW3

PROTO JHD080M kiintoavaimen offset 80mm 17-23/64 L

Varastossa
Tuote: AA8XXU Malli: JHD080MRistiviite: 1APW3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€552.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLöysä jakoavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaOffset
Kahvan tyyppiOffset
head Paksuus2-1 / 64 "
MateriaaliTaottu teräs
Nimellinen Koko80mm
Pisteiden määrä12
Offset1-27 / 32 "
Kokonaispituus17 23 / 64 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko80mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusNimellinen KokoOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO JHD041M löysäavainsiirtymä 41mm 10-1 / 8 L | AA8MAC 19C613 JHD041M29mm41mm1"10.125 "41mm€119.67
PROTO JHD032M löysäavainsiirto 32mm 8-3 / 8 L | AA8XWY 1APT3 JHD032M55 / 64 "32mm21 / 32 "8.375 "32mm€96.31
PROTO JHD036M löysäavainsiirto 36mm 8-3 / 8 L | AA8XWZ 1APT4 JHD036M55 / 64 "36mm21 / 32 "8.375 "36mm€107.35
PROTO JHD060M -avainavain 60mm 14-1 / 2 L | AA8XXC 1APT9 JHD060M1-39 / 64 "60mm1.5 "14.5 "60mm€291.45
PROTO JHD075M löysäavain, siirtymä 75mm 15-3 / 4 L | AA8XXT 1APW2 JHD075M1-57 / 64 "75mm1-47 / 64 "15.75 "75mm€456.61
PROTO JHD085M lukitusavain, offset 85 mm 17-23/64 L | AA8XXV 1APW4 JHD085M2-1 / 64 "85mm1-27 / 32 "17 23 / 64 "85mm€596.90
PROTO JHD090M löysäavain, siirtymä 90mm 17-3 / 4 L | AA8XXW 1APW5 JHD090M2-33 / 64 "90mm1-57 / 64 "17.75 "90mm€660.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JHD080M kiintoavaimen offset 80mm 17-23/64 L
€552.59 / yksikkö