EATON Danfoss H069 -sarjan moottori- ja polttoaineletkut ja -letkut


Suodattaa
Kansiomateriaali: Kuitupunos , Vahvistus: Kuitupunos, teräspunos , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: Hydraulinen: -40 - 212 astetta, ilmajarru: -40 - 200 astetta, kuuma öljy: -40 - 250 astetta , Putken materiaali: nitriili , Tyyppi: kutistettu
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
H06904-250R
043 / 16 "250ft.33 / 64 "3"3000 psi€2,758.19
A
H06905-250R
051 / 4 "250ft.37 / 64 "3-25 / 64 "3000 psi€2,817.02
A
H06906-250R
065 / 16 "250ft.43 / 64 "4"2250 PSI€3,303.00
A
H06908-250R
0813 / 32 "250ft.49 / 64 "4-5 / 8 "2000 psi€3,579.67
A
H06910-250R
101 / 2 "250ft.59 / 64 "5-1 / 2 "1750 psi€4,273.96
A
H06912-250R
125 / 8 "250ft.1-5 / 64 "6-1 / 2 "1500 psi€5,277.59
A
H06916-250R
167 / 8 "250ft.1-15 / 64 "7-25 / 64 "800 PSI€5,727.45
A
H06920-150
201-1 / 8 "150ft.1-1 / 2 "9"650 PSI€5,848.58
A
H06924-100
241-3 / 8 "100ft.1-3 / 4 "10-1 / 2 "500 PSI€4,187.44

Danfoss H069 -sarjan moottori- ja polttoaineletkut ja -letkut

Eaton Danfoss H069 -sarjan moottori- ja polttoaineletkuja ja -letkuja käytetään auto- ja kuljetusteollisuudessa polttoaineiden, mukaan lukien dieselin, biodieselin ja bensiinin, tehokkaaseen ja turvalliseen siirtoon. Ne on suunniteltu kestämään polttoainejärjestelmissä yleisesti esiintyviä korkeita lämpötiloja ja paineita. Niissä on nitriilirakenne, jossa on vahvistettu teräspunos ja kuitupunos rakenteellista jäykkyyttä varten. Näissä letkuissa ja putkissa on 4:1 turvakerroin pidentää käyttöikää. Niitä on saatavana 100, 150 ja 200 metrin pituisina letkuina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?