Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83636 Precision British Thread Insert, Bsf, 1 1/32 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 4PK | AF9PPA 30PH26

CHRISLYNN 83636 Precision British Thread Insert, Bsf, 1 1/32 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 4PK

Varastossa
Tuote: AF9PPA Malli: 83636Ristiviite: 30PH26

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€104.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSF-kierre
Poran koko1 1 / 32 "
Lisää pituus1.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-10 BSF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83636 Precision British Thread Insert, Bsf, 1 1/32 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 4PK
€104.70 /pakkaus