Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69315.019.0225 Niittimutteri uurrettu alumiini 10-24 X 0.594, 50PK | AE4XAA 5NNR5

APPROVED VENDOR U69315.019.0225 Niittimutteri pyälletty alumiini 10-24 X 0.594, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4XAA Malli: U69315.019.0225Ristiviite: 5NNR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.295 "
Poran koko19 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.417 "
Grip-alue0.130 - 0.225 "
Pää Dia.0.417 "
Pään korkeus0.037 "
Reiän koko0.296 "
Pituus0.594 "
MateriaaliAlumiini
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.019.0225 Niittimutteri pyälletty alumiini 10-24 X 0.594, 50PK
€26.13 /pakkaus