PROTO J99730 Master-työkalusarja yleiskäyttöinen metriikka AE7ZDH 6C360

PROTO J99730 Master Tool Set yleiskäyttöinen metriikka

Varastossa
Tuote: AE7ZDH Malli: J99730Ristiviite: 6C360

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,614.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaster-työkalusarja
Aseman koko1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
Kulutusosien määrä0
Erilaisten työkalujen määrä31
Palojen lukumäärä247
Pihtien lukumäärä26
Ruuvimeisselien lukumäärä19
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä110
Silmiinpistävien työkalujen määrä17
Jakoavainten lukumäärä45
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
SAE tai metrinenmetrinen
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinLaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.05
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusSAE tai metrinenTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta
PROTO JCS-1258MAS teknikon päätyökalusarja - 1258 kpl | AB3MKH 1UDW5 JCS-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258TeknikkoSAE ja metrinenKyllä12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ja 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-pisteinen räikkälaatikko€36,067.47
PROTO JCS-1046MAS Master -työkalusarja teknikko 1046-osaa | AB3MKM 1UDW9 JCS-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046TeknikkoSAE ja metrinenKyllä12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ja 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6-pisteinen räikkälaatikko€30,050.83
PROTO JCS-0833MAS -työkalusarja teknikko 833-osaa | AB3MKN 1UDX1 JCS-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833TeknikkoSAE ja metrinenKyllä12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ja 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-pisteinen räikkälaatikko€22,626.69
PROTO JCS-0613MAS -mestarityökalusarja teknikko 613-osaa | AB3MKP 1UDX2 JCS-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613TeknikkoSAE ja metrinenEi12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ja 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-pisteinen räikkälaatikko€16,012.17
PROTO JCS-0334MAS -työkalusarja Techncian Sae 334-osaa | AB3MKQ 1UDX3 JCS-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334TeknikkoSAEEi6 pisteen yhdistelmä lyhyt SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ja 3/8 ", 12 pisteen yhdistelmä SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää SAE - 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2€6,784.80
PROTO JCS-0558MAS -työkalusarjan teknikko 558-osaa | AB3MKR 1UDX4 JCS-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558TeknikkoSAE ja metrinenEi12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 pisteen yhdistelmämetri€13,324.21
PROTO J99101 -työkalusarja yleiskäyttöinen 1/4 tuumaa | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131Yleinen tarkoitusSAEKyllä-€2,491.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J99730 Master Tool Set yleiskäyttöinen metriikka
€6,614.51 / yksikkö