RULAND MANUFACTURING OSC -sarjan kytkimet


Suodattaa
Maali: Musta eloksoitu , Materiaali: Alumiini , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Alue (F): Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F , Ruuvin tyyppi: Aseta ruuvi , Kiinnitysruuvin sijainti: 2 (90 astetta) , Tyyli: Oldham Set Keywayn kanssa
TyyliMalliKokonaispituusPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoKokoNapa Dia.kiilauraPituus reiän läpiHinta (ei alv)
A
OSC16-6-A
9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm€43.69
A
OSC16-8-A
9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€43.69
A
OSC21-8-A
15mm1 / 2 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm€60.85
A
OSC21-10-A
15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm€60.85
A
OSC21-6-A
15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm€60.85
A
OSC26-12-A
18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€73.00
A
OSC26-8-A
18mm1 / 2 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "1 / 8 "18mm€73.00
A
OSC26-10-A
18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€73.00
A
OSC26-6-A
18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm€73.00

OSC -sarjan kytkimet

Rulan Manufacturing OSC -sarjan kytkinnapoja käytetään yhdistämään kaksi akselia vääntömomentin ja pyörimisliikkeen välittämiseksi. Ne soveltuvat mekaanisiin voimansiirtojärjestelmiin tehokkaan ja tarkan tehonsiirron varmistamiseksi. Nämä kytkentänavat koostuvat kahdesta anodisoidusta alumiininapasta, jotka on ammattimaisesti puristettu keskilevylle. Niissä on ainutlaatuinen kolmiosainen muotoilu, joka mahdollistaa vertaansa vailla olevan räätälöinnin ja tarjoaa joustavuutta yhdistää puristin- tai säätöruuvin navat eri poraustyypeillä, mukaan lukien tuuma-, metri-, avain- ja avaimeton reiät. Nämä OSC-sarjan kytkinnapat voivat toimia pienillä laakerikuormilla suojaten herkkiä järjestelmän osia, kuten laakereita, varmistaen pitkäikäisyyden ja minimoiden huoltotyöt. Ne on suunniteltu tasapainoisella rakenteella vähentämään tärinää jopa korkeilla nopeuksilla, jopa 6000 rpm, mikä parantaa kytketyn järjestelmän yleistä vakautta ja tehokkuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?