COXREELS 1195-sarjan kädensijan letkukelat


Suodattaa
Sisällä Dia .: 2" , Ulkoläpimitta: 2-9 / 16 "
TyyliMalliPohjan kokoLetkun pituusMax. PaineAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
1195-1728-C-
-60 ft.1000 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€2,398.77
A
1195-1332-C-
-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€2,377.39
A
1195-932-C-
15 x 25.63 "50 ft.1000 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€2,377.39
B
1195-932-C-BUXX
15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€3,605.51
B
1195-1332-C-BUXX
19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€3,605.51
B
1195-1728-C-BUXX
23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€3,626.89
A
1195-2032-C-
25.5 x 25.63 "115 ft.1000 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "€2,398.77
B
1195-2032-C-BUXX
25.5 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "€3,626.89
B
1195-2428-C-BUXX
29.5 x 24.5 "90 ft.1500 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "€3,626.89
A
1195-2428-C-
29.5 x 24.5 "90 ft.1000 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "€2,398.77
B
1195-3228-C-BUXX
37.5 x 24.5 "125 ft.1500 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€3,626.89
A
1195-3228-C-
37.5 x 24.5 "125 ft.1000 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€2,398.77

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?