Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J86000 Kylmätaltasarja Super Duty 5-osainen AB3AGH 1Q947

PROTO J86000 kylmätalttasarja Super Duty 5 Piece

Varastossa
Tuote: AB3AGH Malli: J86000Ristiviite: 1Q947

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmätaltasarja
Pituus6, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"
MateriaaliS2 teräs
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiSuper Duty -sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PROTO J86B Kylmätalttasarja, S2 teräs, 1-osainen muotoilu, työkalurullapussi - 7 kpl | AD2KRE 3R151 J86B5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"Karkaistu teräs75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€101.34
PROTO J86C kylmätaltasarja pussi 5 osaa | AD2KRF 3R152 J86C-Hiiliterästeräs55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"€58.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J86000 kylmätalttasarja Super Duty 5 Piece
€152.76 / yksikkö