PROTO Kylmätaltasarja, kiinnitysosa


Proto-kylmätalttasarjat on suunniteltu leikkaamaan kovia materiaaleja, kuten metallia tai muurausta. Niitä käytetään yleensä materiaalien leikkaamiseen/muovaukseen, kun massa on paksua eivätkä työkalut, kuten rautasaha tai peltileikkurit, ole sopivia.

Suodattaa
Sidontakyky: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste) , Tyyppi: Super Duty -sarja
TyyliMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A
J86C
-Hiiliterästeräs55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"€58.42
B
J86B
5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"Karkaistu teräs75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€101.34
C
J86000
6, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 teräs53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€152.76

Ominaisuudet

  • Proto-kylmätalttasarjoissa on S2-teräsrakenne, ja ne on erityisesti lämpökäsitelty erinomaisen lujuuden ja kestävyyden saavuttamiseksi.
  • Niissä on musta oksidiviimeistely, joka estää korroosiota ja lisää samalla työkalun käyttöikää ja suorituskykyä.
  • Niissä on käsin hiottu leikkuureuna tarkkaan kulmaan kovien metallien läpi leikkaamista varten.
  • Näissä kylmätaltoissa on 20 % suurempi iskupinta kuin tavallisissa talttaissa, jotka antavat tehoa leikkuuterään.
  • Niissä on kiillotettu tunnistuspaneeli yhdessä tasossa, jossa on merkitty työkalun koko ja numero mustalla upotekoristeella.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoitamme kylmällä taltalla?

Kylmätaltan nimi tulee siitä, että sepät käyttävät sitä metallin leikkaamiseen sen ollessa kylmää verrattuna muihin työkaluihin, joita he käyttivät kuumana leikkaamiseen.

Mitä erilaisia ​​kylmätalttoja on?

Litteät kylmä-, poikittais-, pyöreäkärkiset ja timanttikärkiset talttat ovat neljä päätyyppiä kylmätalttoja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?