Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J86C kylmätaltasarja pussi 5 osaa | AD2KRF 3R152

PROTO J86C kylmätalttasarja pussilla 5 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD2KRF Malli: J86CRistiviite: 3R152

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmätaltasarja
MateriaaliHiiliterästeräs
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PROTO J86000 Kylmätaltasarja Super Duty 5-osainen AB3AGH 1Q947 J860006, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 teräs53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€152.76
PROTO J86B Kylmätalttasarja, S2 teräs, 1-osainen muotoilu, työkalurullapussi - 7 kpl | AD2KRE 3R151 J86B5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"Karkaistu teräs75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€101.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J86C kylmätalttasarja pussilla 5 kappaletta
€58.42 / yksikkö