Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J86B Kylmätalttasarja, S2 teräs, 1-osainen muotoilu, työkalurullapussi - 7 kpl | AD2KRE 3R151

PROTO J86B kylmätalttasarja, S2 teräs, 1-osainen muotoilu, työkalurullapussi - 7 kpl

Varastossa
Tuote: AD2KRE Malli: J86BRistiviite: 3R151
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
€101.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmätaltasarja
Pituus5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"
MateriaaliKarkaistu teräs
Palojen lukumäärä7
Koot sisältyvät5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.161
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varustettu toisella kerroksella valmiilla tunnistepaneelilla, mustalla upotuksella merkinnät koko ja työkalun numero
    • Yksiosainen muotoilu tarjoaa kestävyyden ja lujuuden
    • Kirkkaassa, koneistetussa kartiossa on musta oksidipinta korroosionkestävyyttä varten
    • Mukana työkalurullapussi työkalujen pitämiseen helposti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PROTO J86000 Kylmätaltasarja Super Duty 5-osainen AB3AGH 1Q947 J860006, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 teräs53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€152.76
PROTO J86C kylmätaltasarja pussi 5 osaa | AD2KRF 3R152 J86C-Hiiliterästeräs55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"€58.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J86B kylmätalttasarja, S2 teräs, 1-osainen muotoilu, työkalurullapussi - 7 kpl
€101.34 / yksikkö