Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7277L Iskupistorasian jatkosarja 3/8 tuumaa 3 kpl | AE6DPA 5PZL9

PROTO J7277L Impact Socket Extension Kit 3/8 tuuman 3 kpl

Varastossa
Tuote: AE6DPA Malli: J7277LRistiviite: 5PZL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistorasian jatkosarja
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus3, 6 ja 12 "
SAE tai metrinenSAE ja metrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
PROTO J7515 Iskupistorasian jatkosarja 1/2 tuumaa 3 kpl AE6KJX 5TH97 J75151 / 2 "3, 5 ja 10 "SAE€188.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7277L Impact Socket Extension Kit 3/8 tuuman 3 kpl
€168.47 / yksikkö