Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7515 Iskupistorasian jatkosarja 1/2 tuumaa 3 kpl AE6KJX 5TH97

PROTO J7515 Impact Socket Extension Kit 1/2 tuuman 3 kpl

Varastossa
Tuote: AE6KJX Malli: J7515Ristiviite: 5TH97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistorasian jatkosarja
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus3, 5 ja 10 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
PROTO J7277L Iskupistorasian jatkosarja 3/8 tuumaa 3 kpl | AE6DPA 5PZL9 J7277L3 / 8 "3, 6 ja 12 "SAE ja metrinen€168.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7515 Impact Socket Extension Kit 1/2 tuuman 3 kpl
€188.91 / yksikkö