Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7208TX Iskuhylsy 3/8 tuuman asema E8 musta oksidi AA9UUB 1FN47

PROTO J7208TX Impact Socket 3/8 tuuman asema E8 Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA9UUB Malli: J7208TXRistiviite: 1FN47

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€12.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Output Typetorx
Kokonaispituus1.25 "
SAE tai metrinenSAE
KokoE8
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J7216TX iskuhylsy 3/8-tuumainen E16-musta oksidi | AA9UUA 1FM99 J7216TXE16€13.03
PROTO J7207TX Iskuhylsy 3/8 tuuman asema E7 musta oksidi | AA9UUD 1FN55 J7207TXE7€12.92
PROTO J7206TX iskutulppa 3/8 tuuman asema E6 musta oksidi | AA9UUE 1FN59 J7206TXE6€12.85
PROTO J7210TX iskutulppa 3/8 tuuman asema E10 musta oksidi | AD2LDZ 3R899 J7210TXE10€12.99
PROTO J7212TX iskuhylsy 3/8-tuumainen E12-musta oksidi | AD2LEA 3R900 J7212TXE12€12.67
PROTO J7214TX iskuhylsy 3/8-tuumainen E14-musta oksidi | AD2LEB 3R901 J7214TXE14€13.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7208TX Impact Socket 3/8 tuuman asema E8 Black Oxide
€12.97 / yksikkö