OIL-DRI L90865R Spill Kit Täyttö 56 gallonaa vain öljyä | AB7ZXM 24X081

OIL-DRI L90865R Spill Kit Täyttö 56 gallonaa öljyä vain

Varastossa
Tuote: AB7ZXM Malli: L90865RRistiviite: 24X081

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€516.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodesarjan täyttö
container TyyppiTäyttää
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Absorboitu määrä / kg.56 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.675
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90667R vuotosarja Täyttö 80 gal. Universal | AH2PHX 2KE70 L90667RYleismaailmallinen80 gal.€602.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90865R Spill Kit Täyttö 56 gallonaa öljyä vain
€516.36 / yksikkö