Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7214TX iskuhylsy 3/8-tuumainen E14-musta oksidi | AD2LEB 3R901

PROTO J7214TX Impact Socket 3/8 tuuman asema E14 Black Oxide

Varastossa
Tuote: AD2LEB Malli: J7214TXRistiviite: 3R901
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
€13.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Output Typetorx
Kokonaispituus1.25 "
SAE tai metrinenSAE
KokoE14
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J7216TX iskuhylsy 3/8-tuumainen E16-musta oksidi | AA9UUA 1FM99 J7216TXE16€13.49
PROTO J7208TX Iskuhylsy 3/8 tuuman asema E8 musta oksidi AA9UUB 1FN47 J7208TXE8€13.28
PROTO J7207TX Iskuhylsy 3/8 tuuman asema E7 musta oksidi | AA9UUD 1FN55 J7207TXE7€13.35
PROTO J7206TX iskutulppa 3/8 tuuman asema E6 musta oksidi | AA9UUE 1FN59 J7206TXE6€13.27
PROTO J7210TX iskutulppa 3/8 tuuman asema E10 musta oksidi | AD2LDZ 3R899 J7210TXE10€13.43
PROTO J7212TX iskuhylsy 3/8-tuumainen E12-musta oksidi | AD2LEA 3R900 J7212TXE12€12.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7214TX Impact Socket 3/8 tuuman asema E14 Black Oxide
€13.61 / yksikkö