PROTO J6252 momenttikerroin 8000ft-lb 1 1 / 2x1 / 2 Inch Dr | AD2LDW 3R882

PROTO J6252 vääntömomentin kerroin 8000ft-lb 1 1/2x1/2 tuumaa Dr

Varastossa
Tuote: AD2LDW Malli: J6252Ristiviite: 3R882

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,455.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin kertoja
tarkkuus+ /-5%
KalibrointitodistusEi
Vaihteisto60:1
Pää Dia.5-13 / 16 "
head Paksuus10.75 "
MateriaaliMetalli
Maks. Nimellinen tulo154 jalkaa-lb.
Maks. Nimellisteho8000 jalkaa-lb.
MittaustyyppiJalka-Punta
Kokonaispituus15.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärinänestolaite (3-asentoinen)
    • Nainen sisääntulo neliöasema (1/2 ")
    • Vaihteisto (3-vaiheinen planeetta)
    • Urosulostulo, neliöasema (1-1 / 2 ")
    • Reaktiojärjestelmä (reaktiolevy orja-asemalla)
    • Vääntömomentin suhde (1: 52)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKalibrointitodistusVaihteistokahvan pituusPää Dia.head PaksuusMateriaaliMaks. Nimellinen tuloHinta
PROTO J6212 vääntömomentin kerroin, planeettavaihteisto, 1:6 vääntömomenttisuhde | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi-materiaali200 jalkaa-lb.€1,867.36
PROTO J6222 2200 Foot Pound vääntömomentin kerroin, 1/2 x 1 tuuman asema | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi-materiaali162 jalkaa-lb.€3,293.43
PROTO J6232 momenttikerroin, maksiminimellissyöttö 173 Ft-Lb, NIST-standardit | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi-materiaali173 jalkaa-lb.€4,053.98
PROTO J6234 momenttikerroin 2200 Ft-lb 1 / 2x1 tuumaa Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Ei15:14.875 "4.875 "5.5 "Metalli162 jalkaa-lb.€4,945.78
PROTO J6242 momenttikerroin 5000ft-lb 1 / 2x1 1/2 tuumaa Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 jalkaa-lb.€9,025.17
PROTO J6202A vääntömomentin kerroin, yksivaiheinen planeettavaihteisto | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 jalkaa-lb.€1,002.93
PROTO J6202ACERT momenttikerroin 750 Ft-lb 1 / 2x3 / 4in Dr | AD8FFK 4JW76 J6202ACERT8.593Kyllä1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 jalkaa-lb.€921.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6252 vääntömomentin kerroin 8000ft-lb 1 1/2x1/2 tuumaa Dr
€10,455.55 / yksikkö