Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6202ACERT momenttikerroin 750 Ft-lb 1 / 2x3 / 4in Dr | AD8FFK 4JW76

PROTO J6202ACERT vääntömomentin kerroin 750 Ft-lb 1/2x3/4in Dr

Varastossa
Tuote: AD8FFK Malli: J6202ACERTRistiviite: 4JW76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€921.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin kertoja
tarkkuus+ /-5%
KalibrointitodistusKyllä
Vaihteisto1:3.33
kahvan pituus5.25 "
Pää Dia.3.25 "
head Paksuus2.875 "
Maks. Nimellinen tulo227 jalkaa-lb.
Maks. Nimellisteho750 jalkaa-lb.
MittaustyyppiJalka-Punta
Kokonaispituus8.593

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1555
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nainen sisääntulo neliöasema (1/2 ")
    • Vaihteisto (yksivaiheinen planeetta)
    • Urospuolinen lähtöaukio (3/4 ")
    • Reaktiojärjestelmä (putkimäinen reaktiopalkki)
    • Vääntömomentin suhde (1: 3.33)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKalibrointitodistusVaihteistokahvan pituusPää Dia.head PaksuusMateriaaliMaks. Nimellinen tuloHinta
PROTO J6212 vääntömomentin kerroin, planeettavaihteisto, 1:6 vääntömomenttisuhde | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi-materiaali200 jalkaa-lb.€1,853.37
PROTO J6222 2200 Foot Pound vääntömomentin kerroin, 1/2 x 1 tuuman asema | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi-materiaali162 jalkaa-lb.€3,293.43
PROTO J6232 momenttikerroin, maksiminimellissyöttö 173 Ft-Lb, NIST-standardit | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi-materiaali173 jalkaa-lb.€4,038.04
PROTO J6234 momenttikerroin 2200 Ft-lb 1 / 2x1 tuumaa Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Ei15:14.875 "4.875 "5.5 "Metalli162 jalkaa-lb.€4,945.78
PROTO J6242 momenttikerroin 5000ft-lb 1 / 2x1 1/2 tuumaa Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 jalkaa-lb.€8,778.12
PROTO J6252 momenttikerroin 8000ft-lb 1 1 / 2x1 / 2 Inch Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Ei60:1-5-13 / 16 "10.75 "Metalli154 jalkaa-lb.€10,455.55
PROTO J6202A vääntömomentin kerroin, yksivaiheinen planeettavaihteisto | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 jalkaa-lb.€941.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6202ACERT vääntömomentin kerroin 750 Ft-lb 1/2x3/4in Dr
€921.57 / yksikkö