Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 34-130 mittanauha 3/8 tuumaa x 100 jalkaa keltainen mustalla | AF2UAD 6XV49

STANLEY 34-130 Mittanauha 3/8 tuumaa x 100 jalkaa keltainen ja musta

Varastossa
Tuote: AF2UAD Malli: 34-130Ristiviite: 6XV49

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€47.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä mittanauha
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusPolymeeri
Terän väriKeltainen
Terän pituus100ft.
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän leveys3 / 8 "
Kotelon väriKeltainen / Musta
Kotelon materiaaliABS-muovia, jossa on valettu kumikahva
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikko1/8
Kahvan tyyppiLiukastumista kestävä kumikahva
KoukkuNiitattu, korroosionkestävä True-Zero (TM)
Lukon tyyppiEi eristetty
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus taaksepäin (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoTerän pituusTerän materiaaliKoukkuStud merkinnätTerän leveysKotelon väriKotelon materiaaliHinta
STANLEY 34-790 mittanauha 1/2 tuumaa x 100 jalkaa keltainen mustalla | AE4AUQ 5HL22 34-7901/8100ft.LasikuituTaitettava True-Zero (TM)Ei1 / 2 "Keltainen / MustaABS Plastic€33.30
STANLEY 34-793 mittanauha 1/2 tuumaa x 200 jalkaa keltainen mustalla | AE4AUR 5HL25 34-7931/8200ft.LasikuituTaitettava True-Zero (TM)Ei1 / 2 "Keltainen / MustaABS Plastic€39.38
STANLEY 34-760 mittanauha 1/2 tuumaa x 100 jalkaa keltainen mustalla | AE4QBW 5ME45 34-760ft. / sisään. 1/8 ja jalat 1/10, 1/100100ft.LasikuituTaitettava True-Zero (TM)Ei1 / 2 "Keltainen / MustaABS Plastic€34.14
STANLEY 34-762 mittanauha 1/2 tuumaa x 300 jalkaa keltainen mustalla | AE4QBX 5ME46 34-762ft. / sisään. 1/8 ja jalat 1/10, 1/100300ft.LasikuituTaitettava True-Zero (TM)Ei1 / 2 "Keltainen / MustaABS Plastic€74.68
STANLEY 34-103 pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 50 jalkaa keltainen | AE6KJF 5TG48 34-1031/850ft.TeräsNiitattu, korroosionkestävä True-Zero (TM)Kyllä3 / 8 "KeltainenABS Plastic€25.88
STANLEY 34-106 pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 100 jalkaa keltainen | AE6KJG 5TG51 34-1061/8100ft.TeräsNiitattu, korroosionkestävä True-Zero (TM)Kyllä3 / 8 "KeltainenABS Plastic€32.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 34-130 Mittanauha 3/8 tuumaa x 100 jalkaa keltainen ja musta
€47.55 / yksikkö