Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6113F Dial momenttiavain, tether Capable, 3/8 tuuman aseman koko | AA8YDV 1ARR0

PROTO J6113F Momenttiavain, tether-liitäntä, 3/8 tuuman aseman koko

Varastossa
Tuote: AA8YDV Malli: J6113FRistiviite: 1ARR0
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
€358.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse momenttiavain
tarkkuus+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko3 / 8 "
Sähkövalo / ääniSähkövalo ja summeri
Kahva materiaaliKumi
Kahvan tyyppitavallinen
Head Typekiinteä
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus14.875 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1.0 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue0-50 jalkaa-lb.
Nollaa tyyppiMuistineula
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko0.2 m kg
Toissijainen asteikko0-7 m kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J6113F -säätömomenttiavain, joka soveltuu kiinnittimiin kohdistuvan momentin osoittamiseen autoteollisuudessa ja tuotantolinjassa
    • Suuri kontrasti, helposti luettava asteikko käyttäjän virheiden minimoimiseksi mittauksen aikana
    • Kaksinkertainen asteikko sekä myötä- että vastapäivään
    • Korkeaseosteinen vääntökäyttölaite estää käsiasennossa esiintyvät virheet
    • Säädettävät vääntömomenttiasetukset sovelluksen vaatimusten mukauttamiseksi työmaalla
    • Kromattu, seostettu teräspää suojaa hankaavilta nesteiltä ja ankarissa teollisissa olosuhteissa
    • Kumikahva liukastumisen estämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
PROTO J6177F Dial momenttiavain, 3/8 tuuman vetokoko, 10 tuuman pituus | AA8YDT 1ARP8 J6177FEi10 "5.0 tuumaa - lb50-250 tuumaa.€362.66
PROTO J6181F -valitsimen momenttiavain 600 In.-lb. 3/8 tuumaa | AA8YDU 1ARP9 J6181FEi10 "10.0 tuumaa - lb120-600 tuumaa.€366.56
PROTO J6113NMF -valitsimen momenttiavain 50 jalkaa-lb. 3/8 tuumaa | AA8YEE 1ART0 J6113NMFSaatavana valmistajan pyynnöstä14.875 "1.0 jalkaa-lb.0-50 jalkaa-lb.€368.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6113F Momenttiavain, tether-liitäntä, 3/8 tuuman aseman koko
€358.35 / yksikkö