Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6177F Dial momenttiavain, 3/8 tuuman vetokoko, 10 tuuman pituus | AA8YDT 1ARP8

PROTO J6177F Momenttiavain, 3/8 tuuman aseman koko, 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA8YDT Malli: J6177FRistiviite: 1ARP8 / 4JW74
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
€362.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse momenttiavain
tarkkuus+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko3 / 8 "
Sähkövalo / ääniSähkövalo ja summeri
Kahva materiaaliKumi
Kahvan tyyppitavallinen
Head Typekiinteä
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus10 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset5.0 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue50-250 tuumaa.
Nollaa tyyppiMuistineula
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko5.0 cm kg
Toissijainen asteikko56-280 cm kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen liitoksiin kohdistetun momentin tarkastamiseen, testaamiseen ja tarkistamiseen
    • Korkeaseosteinen vääntöaseman muotoilu auttaa ylläpitämään tarkkuutta käden asentoon vaikuttamatta
    • Varustettu kaksoisasteikolla (englanti / metrinen) käytettäväksi sekä myötä- että vastapäivään
    • Suurikontrastinen, helposti luettava asteikko, joka on upotettu lasermerkityllä sarjanumerolla tehokasta jäljitettävyyttä varten
    • Noudattaa NIST-jäljitettävää sertifikaattia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
PROTO J6181F -valitsimen momenttiavain 600 In.-lb. 3/8 tuumaa | AA8YDU 1ARP9 J6181FEi10 "10.0 tuumaa - lb120-600 tuumaa.€366.56
PROTO J6113F Dial momenttiavain, tether Capable, 3/8 tuuman aseman koko | AA8YDV 1ARR0 J6113FEi14.875 "1.0 jalkaa-lb.0-50 jalkaa-lb.€358.35
PROTO J6113NMF -valitsimen momenttiavain 50 jalkaa-lb. 3/8 tuumaa | AA8YEE 1ART0 J6113NMFSaatavana valmistajan pyynnöstä14.875 "1.0 jalkaa-lb.0-50 jalkaa-lb.€368.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6177F Momenttiavain, 3/8 tuuman aseman koko, 10 tuuman pituus
€362.66 / yksikkö