Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6113NMF -valitsimen momenttiavain 50 jalkaa-lb. 3/8 tuumaa | AA8YEE 1ART0

PROTO J6113NMF Kellotaulun momenttiavain 50 jalkaa-lb. 3/8 tuumaa Dr

Varastossa
Tuote: AA8YEE Malli: J6113NMFRistiviite: 1ART0

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€368.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse momenttiavain
tarkkuus+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusSaatavana valmistajan pyynnöstä
Aseman koko3 / 8 "
Sähkövalo / ääniEi
Kahva materiaaliKumi
Kahvan tyyppitavallinen
Head Typekiinteä
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus14.875 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1.0 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue0-50 jalkaa-lb.
Nollaa tyyppiMuistineula
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko2.0 Nm
Toissijainen asteikko0 - 70 Nm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkokahvat (ei)
    • Muistineula (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
PROTO J6177F Dial momenttiavain, 3/8 tuuman vetokoko, 10 tuuman pituus | AA8YDT 1ARP8 J6177FEi10 "5.0 tuumaa - lb50-250 tuumaa.€362.66
PROTO J6181F -valitsimen momenttiavain 600 In.-lb. 3/8 tuumaa | AA8YDU 1ARP9 J6181FEi10 "10.0 tuumaa - lb120-600 tuumaa.€366.56
PROTO J6113F Dial momenttiavain, tether Capable, 3/8 tuuman aseman koko | AA8YDV 1ARR0 J6113FEi14.875 "1.0 jalkaa-lb.0-50 jalkaa-lb.€358.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6113NMF Kellotaulun momenttiavain 50 jalkaa-lb. 3/8 tuumaa Dr
€368.03 / yksikkö