PROTO J551934-5SG-SC Punainen sivukaappi, 34 tuumaa K x 19 tuumaa L x 25-1/4 tuumaa S, laatikoiden lukumäärä 5 | CD3FNL 48VA44

PROTO J551934-5SG-SC Punainen sivukaappi, 34 tuumaa K x 19 tuumaa L x 25-1/4 tuumaa S, laatikoiden lukumäärä 5

Varastossa
Tuote: CD3FNL Malli: J551934-5SG-SCRistiviite: 48VA44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,163.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukaappi
Väripunainen
Konfigurointi13-7 / 16 "W keskipankki: (1) 23" D x 1-3 / 4 "H, (3) 23" D x 4 "H, (1) 23" D x 11 "H
Syvyys25.25 "
Laatikon kapasiteetti250 lb
Laatikon väriHarmaa
LaatikkotasotKuulalaakeri
TullimääräTeollinen Premium
Suorittaa loppuunKiilto
Mitata14, 16, 18
Kahvan muotoiluAlumiini, koko leveys
Korkeus34 "
LukitusjärjestelmäPutkimainen avaimen lukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä5
Kahvojen lukumäärä0
Tallennuskapasiteetti7734 ov. sisään.
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiHinta
PROTO J551934-6SG-SC Punainen sivukaappi, 34 tuumaa K x 19 L x 25-1/4 x S, Laatikoiden lukumäärä 6 | CD2LBB 48VA38 J551934-6SG-SCpunainen67554 ov. sisään.€3,135.35
PROTO J551934-6DB-SC Musta sivukaappi, 34 tuumaa K x 19 L x 25-1/4 x S, Laatikoiden lukumäärä 6 | CD2LBC 48VA41 J551934-6DB-SCMusta67554 ov. sisään.€3,135.35
PROTO J551934-5DB-SC Musta sivukaappi, 34 tuumaa K x 19 tuumaa L x 25-1/4 tuumaa S, laatikoiden lukumäärä 5 | CD3FNN 48VA47 J551934-5DB-SCMusta57734 ov. sisään.€3,163.89
PROTO J551934-6BL-SC Sininen sivukaappi, 34 tuumaa K x 19 tuumaa L x 25-1/4 tuumaa S, laatikoiden lukumäärä 6 | CD3KGN 48VA42 J551934-6BL-SCsininen67554 ov. sisään.€3,135.35
PROTO J551934-5BK-SC Sivukaappi, kiiltävä musta, 19 tuuman leveys x 25 1/4 tuumaa syvyys x 34 tuuman korkeus, musta | CT8FFZ 48VA49 J551934-5BK-SC---€3,163.89
PROTO J551934-6BK-SC Sivukaappi, kiiltävä musta, 19 tuuman leveys x 25 1/4 tuumaa syvyys x 34 tuuman korkeus, musta | CT8FGA 48VA43 J551934-6BK-SC---€3,135.35
PROTO J551934-5RD-SC Sivukaappi, Kiiltävä punainen, 19 tuuman leveys x 25 1/4 tuumaa syvyys x 34 tuuman korkeus, punainen | CT8FGB 48VA45 J551934-5RD-SC---€3,163.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J551934-5SG-SC Punainen sivukaappi, 34 tuumaa K x 19 tuumaa L x 25-1/4 tuumaa S, laatikoiden lukumäärä 5
€3,163.89 / yksikkö