CELLTREAT 229638 Petri -lautasen käsittelemätön - pakkaus 960 | AC7DDZ 38C784

CELLTREAT 229638 petrimalja käsittelemätön - 960 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DDZ Malli: 229638Ristiviite: 38C784

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetri-astia, käsittelemätön
Mitat35 x 10 mm
MateriaaliPolystyreeni
Tilavuus5mL
Työmäärä kuoppaa kohti5mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.72
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
CELLTREAT 229663 Petri -lautasen käsittelemätön 21 cm2 - pakkaus 500 | AC7DEA 38C785 22966360 x 15 mm€139.23
CELLTREAT 229693 Petri-astia käsittelemätön 55cm2 - 500 kpl pakkaus | AC7DEB 38C786 229693100 x 15 mm€173.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229638 petrimalja käsittelemätön - 960 kpl pakkaus
€206.01 / yksikkö