Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5476A joustava hylsy 1/2 tuuman asema 9/16 tuuman 12 pisteen vakio | AD9KDW 4TDH1

PROTO J5476A Flex Socket 1/2 tuuman vetolaite 9/16 tuuman 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AD9KDW Malli: J5476ARistiviite: 4TDH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus2 21 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J5475A joustava hylsy 1/2 tuuman asema 1/2 tuuman 12 pisteen vakio | AD9KDV 4TDG9 J5475A2 15 / 32 "1 / 2 "€55.82
PROTO J5477A joustava hylsy 1/2 tuuman asema 5/8 tuuman 12 pisteen vakio | AD9KDX 4TDH2 J5477A2 21 / 32 "5 / 8 "€63.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5476A Flex Socket 1/2 tuuman vetolaite 9/16 tuuman 12 pisteen vakio
€56.77 / yksikkö