Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 6MPC2 Landscape -valolinssi mallille AE9VAL | AE9VAN

LUMAPRO 6MPC2 Landscape Light -linssi AE9VAL:lle

Varastossa
Tuote: AE9VAN Malli: 6MPC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssi
VäriMusta
Pituus4"
MateriaaliAlumiinivalu
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
LUMAPRO 6MPC5 vaakavalolinssi mallille AE9VAP | AE9VAR 6MPC54.5 "4.5 "€12.81
LUMAPRO 6MPC8 vaakavalolinssi mallille AE9VAT | AE9VAV 6MPC85"5"€5.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6MPC2 Landscape Light -linssi AE9VAL:lle
€8.48 / yksikkö