Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5403 hylsykärki 1/2-asema # 3 # 3 Phillips | AA9UWT 1FW98

PROTO J5403 kantapää 1/2 Drive #3 #3 Phillips

Varastossa
Tuote: AA9UWT Malli: J5403Ristiviite: 1FW98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Bit tyyliPhillips
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu kromi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2.156 "
SAE tai metrinenSAE
Koko#3
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko#3
Vihjetyyppi#3 Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoVihjeiden kokoVihjetyyppiHinta
PROTO J5409A Kuusiokanta 1/2 käyttölaite 5/8 tuuman ura | AA9UWN 1FW94 J5409A3.156 "5 / 8 "5 / 8 "ura-€36.65
PROTO J5408A kuusiokolo 1/2 aseman 1/2 tuuman uritettu AA9UWP 1FW95 J5408A3.156 "1 / 2 "1 / 2 "ura-€35.27
PROTO J5407A hylsykärki 1/2-asema 7/16 tuuman uritettu AA9UWQ 1FW96 J5407A3.156 "7 / 16 "7 / 16 "ura-€32.60
PROTO J5402 kuusiokärki 1/2 Drive #2 #2 Phillips | AA9UWU 1FW99 J54022.156 "#2#2#2 Phillips€28.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5403 kantapää 1/2 Drive #3 #3 Phillips
€30.41 / yksikkö