Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5408A kuusiokolo 1/2 aseman 1/2 tuuman uritettu AA9UWP 1FW95

PROTO J5408A kantapää 1/2 veto 1/2 tuuman ura

Varastossa
Tuote: AA9UWP Malli: J5408ARistiviite: 1FW95
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
€36.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Bit tyyliura-
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu kromi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3.156 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko1 / 2 "
Vihjetyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoVihjeiden kokoVihjetyyppiHinta
PROTO J5409A Kuusiokanta 1/2 käyttölaite 5/8 tuuman ura | AA9UWN 1FW94 J5409A3.156 "5 / 8 "5 / 8 "ura-€37.64
PROTO J5407A hylsykärki 1/2-asema 7/16 tuuman uritettu AA9UWQ 1FW96 J5407A3.156 "7 / 16 "7 / 16 "ura-€33.17
PROTO J5403 hylsykärki 1/2-asema # 3 # 3 Phillips | AA9UWT 1FW98 J54032.156 "#3#3#3 Phillips€30.82
PROTO J5402 kuusiokärki 1/2 Drive #2 #2 Phillips | AA9UWU 1FW99 J54022.156 "#2#2#2 Phillips€29.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5408A kantapää 1/2 veto 1/2 tuuman ura
€36.79 / yksikkö